非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト。90~600VACを検出。CATIV600V定格。二重感度。青はAC電圧ソースに近いことを示します。赤はソースの場所であることを示します。動作温度0℃から50℃。超高輝度白色LED。単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。