バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1374
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)166
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)3.5
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)2600
光源色5700K
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1381
材質プラスチック
幅(mm)156
高さ(mm)98
奥行(mm)103
電圧(V)3.7
消費電力(W)8.5
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)5200
光源色6000K
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)500/1000
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1385
材質プラスチック
幅(mm)43
高さ(mm)130
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)1.4
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)800
光源色5700K
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)20~200
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1380
材質プラスチック
幅(mm)34
高さ(mm)13
奥行(mm)150
電圧(V)3.7
消費電力(W)1.5
保護等級IP20
バッテリー容量(Ah)1200
光源色6000K
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)20~200
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
トラスコ品番696-1379
材質アルミニウム
全長(mm)148
消費電力(W)3
保護等級IP54
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属)
光源色4500K
外径(mm)Φ16
明るさ(Lm)100
照射範囲10~70°
演色指数(Ra)CRI:95
最大点灯時間2時間
落下耐久(m)1
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番553-7689
材質本体:アルミニウム
全長(mm)159
規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995
外径(Φmm)19
保護等級IP30
明るさ(Lm)100
最大点灯時間2.5時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1376
材質プラスチック
幅(mm)58
高さ(mm)188
奥行(mm)26
電圧(V)3.7
消費電力(W)8
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)2600
光源色2500~6500K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲80°
演色指数(Ra)CRI:95
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1383
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)182
奥行(mm)29
電圧(V)3.8
消費電力(W)3
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)1600
光源色6000K
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)100/200
照射範囲105°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。