懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
ハンズフリーで涼しく手元を照らす首に掛けるだけのファン付き夜釣りライト
仕様●サイズ:幅179×高さ50×奥行350(mm)●重量:約276g●電源:USB 5V1A以上●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1800mAh●充電時間:約2.5時間●連続稼働時間:風量弱の場合/約8時間、中/約3.5時間、強/約2.5時間 ※使用環境によりことなります。●LEDライト数:白色/6灯、黄色/5灯●明るさ:白色/52lm、黄色/51lm●材質:ABS/シリコン●内容品:本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取り扱い説明書
アズワン品番67-5756-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。