懐中電灯・ライト :「アイガー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル
材質本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)150
電源バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30
保証期間3ヶ月
防塵防水性能IP45
充電時間(時間)ライト1個あたり約4
コネクタmicroUSB
明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
その他【投光距離】800m
付属品Type-C充電用コード、ACアダプター
材質強化アルミ合金
全長(mm)195
質量(g)650
レンズ径(Φmm)37
防塵防水性能IPX4準拠
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400
光束(Lm)5000
直径(mm)62
連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
その他【投光距離】400m
付属品Type-C充電用コード
材質強化アルミ
全長(mm)69
質量(g)72
防塵防水性能IP65準拠
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)【充電池】1200
光束(Lm)1500
直径(mm)30
連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。