懐中電灯・ライト :「キー 付き 水 栓」の検索結果
コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)
付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約38
保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)
定格入力DC5V1.1A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。