懐中電灯・ライト :「リチウム電池」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約54(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約65
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル 質量(g)約47 外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m)約60(LED灯) 定格入力DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約37(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手をかざすと自動で点灯・消灯。無段階調光。トーチモード(白色LED)、ランタンモード(白色LED/赤色LED)。明るさ450ルーメン。照射距離は約120m。連続点灯は約28時間。USB充電式
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書 質量(g)約60 外形寸法(mm)(約)幅52×高さ37×奥行55 電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)(交換不可) 保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920 光源白色LED、赤色LED(交換不可) 充電時間約2 ※充放電約300回可能 連続点灯時間トーチモード…最大約3時間/最小約40時間、ランタンモード…最大約3時間、最小約28時間 光束(Lm)トーチモード…最大約450 /最小約11 、ランタンモード…最大約250 、最小約15 照射距離(m)約120(トーチモード明るさ最大時) 定格入力DC5V 1.0A(最大) 取扱説明書(1.31MB)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ 質量(g)約167(スタンド含む) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む) 電源充電式(充電池内蔵) センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード 光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時 照射距離(m)約250
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷