懐中電灯・ライト :「表示灯 電球」の検索結果
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
USBポート出力:500mA/5V
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。