さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • トライメイト(1)
  • ELPA(9)
  • オーム電機
  • グリーンクロス(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • トレードワン(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 平野商会(2)
  • 南海部品(2)
  • GROZ(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 使用電池
    専用充電池(5)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 電球の種類
    LED(4)
  • 防沫(2)
  • 防雨(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

懐中電灯・ライト :「led cob」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)<br /> 色々なツールが使えます<br />・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです<br /> ブースターモードでより明るく<br /> ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります<br /> 広範囲を照らす<br /> ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機コンパクトCOBライトW 700ルーメンオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ<br /> 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる<br /> 無段階に明るさ調整が可能<br /> 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える<br /> USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き オーム電機USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付きオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB充電式<br />COBライト付き<br />クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル質量(g)約47外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)光源白色LED、白色COB(交換不可)充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70照射距離(m)約60(LED灯)定格入力DC5V 500mA(最大)連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED

照明』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら