4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷