商品豆知識
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大500ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB)
色黒
質量(g)141
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1400mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×135.7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)1400
光束(Lm)最大500
明るさ(Lm)約500~50
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~22
落下耐久(m)2
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8
防塵防水性能IP66
質量(g)177
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB)
色黒
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×150.4
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)最大600
明るさ(Lm)約600~60
照射距離(m)最大約182
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3~22
落下耐久(m)2
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
照射距離(m)157
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)169
電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152
光束(Lm)1200
明るさ(Lm)約1200~100
照射距離(m)約241
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4~20
IP等級67
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大3000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は50時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(3000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-30SB)
質量(g)224
電源専用リチウムイオン充電池3.7V4,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)36.5×158
防塵防水性能IP66/67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約7
光束(Lm)3000
明るさ(Lm)3000~100
照射距離(m)250
連続点灯時間(時間)2~50
落下耐久(m)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
適合機種LR-H534H/LR-H434HD/HW-X634H/HW-G634H/HW-K634H
質量(g)117
電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×45×22
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)8
電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ
小型ながら最大2000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(2000LM)へ移行
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
押しやすいサイドスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB)
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)31.5×142
防塵防水性能66,67↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)2000
明るさ(Lm)2000~100
照射距離(m)227
連続点灯時間(時間)2~20
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off
質量(g)205
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165
防塵防水性能IP66
光束(Lm)最大:1000
明るさ(Lm)光源(約)1000~230
照射距離(m)最大:(約)271
連続点灯時間(時間)3.5~15
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池。充電池直接充電式
用途対応機種 GZ-X233
質量(g)81
電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh
寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能
付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)
質量(g)94
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9
光束(Lm)500
明るさ(Lm)約500~30
照射距離(m)約176
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5~21
IP等級66
落下耐久(m)1
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)
質量(g)280
直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)1100~100
照射距離(m)323
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)4~29
落下耐久(m)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
充電池タイプリチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)約5~35
対応機種RX-104R
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)3.7V/320
充電可能回数約500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)34.8×165
防塵防水性能IP66
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000~50
照射距離(m)214
連続点灯時間(時間)3~55
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)322
直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1250
明るさ(Lm)1250~60
照射距離(m)296
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)3~83
落下耐久(m)2
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式
用途対応機種 KF-145HUV
質量(g)19
電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh
寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池
用途対応機種 AXS-01R
質量(g)70
電源リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh
寸法(Φmm×Lmm)約21×74
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池
用途対応機種 EX-016PB
質量(g)49
電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh
寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種TX-D434R
質量(g)144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9
電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)7
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。