懐中電灯・ライト :「ゼントス」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷