懐中電灯・ライト :「リチウム電池」の検索結果

特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF-117RG Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g)77 輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約2.5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大550 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m)約116(最大時) 落下耐久(m)2 付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) ブラック
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

RX-386R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8 防塵防水性能IP66 質量(g)177 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g)約18 寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m)最大約59 点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MG-943H マグナム ハイブリッドハンディトーチ BL GENTOS 動画あり
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。 専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了) スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。 ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ ブラック 質量(g)約140(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約164 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco) 落下耐久(m)2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)約8 使用電球LED 連続点灯時間約8時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 光束(Lm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能 付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB) 質量(g)94 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9 光束(Lm)500 明るさ(Lm)約500~30 照射距離(m)約176 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5~21 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池 グリーン 本体質量(g)約30(電池含む) 加工本体:シリコン加工 寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個 使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属) 電源タイプ電池式 アズワン品番64-8687-81 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110 落下耐久(m)1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池 付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット 本体寸法(mm)約Φ42×185 本体質量(g)約240(充電池含む) 保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源チップタイプ白色LED×1個 バッテリー専用リチウムポリマー充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High) 特性(照射)ワイドビーム 照射距離(m)約308(最大) 点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)