小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。