懐中電灯・ライト :「小さい懐中電灯」の検索結果
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。