懐中電灯・ライト :「小型トーチ」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)250以下
対応径(Φmm)約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回
落下耐久(m)2
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。