懐中電灯・ライト :「点滅灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト。最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯照射も可能。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能。巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット。チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)。バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)【本体】51、【ケース】58
電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6
防塵防水性能IPX5
光束(Lm)400
明るさ(Lm)400~1
照射距離(m)108
連続点灯時間(時間)2~37
落下耐久(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。