懐中電灯・ライト :「調色用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)34.8×165
防塵防水性能IP66
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000~50
照射距離(m)214
連続点灯時間(時間)3~55
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。