ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)2
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能64
落下耐久(m)2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。
ボディを回して調光するから使いやすい。
超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。
Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)
色ブラック
質量(g)約18
寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)
照射距離(m)最大約59
点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)
電球の種類LED
落下耐久(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
電池式モデル
アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能IPX4準拠
特性照射角固定/ワイドビーム
電球の種類LED
落下耐久(m)1
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池
色グリーン
本体質量(g)約30(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8687-81
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。