懐中電灯・ライト :「LED 赤色 点滅」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 動画あり
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト。最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯照射も可能。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能。巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット。チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)。バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)【本体】51、【ケース】58 電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6 防塵防水性能IPX5 光束(Lm)400 明るさ(Lm)400~1 照射距離(m)108 連続点灯時間(時間)2~37 落下耐久(m)1
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15) 質量(g)169 電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152 光束(Lm)1200 明るさ(Lm)約1200~100 照射距離(m)約241 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4~20 IP等級67 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
欠品中

ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15) 質量(g)226 電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)34.8×165 防塵防水性能IP66 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000~50 照射距離(m)214 連続点灯時間(時間)3~55 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷