懐中電灯・ライト :「LED脚絆」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤・緑・青の3色にて切り替え発光 充電式LEDセーフティバンド 各色 点灯/20~30時間 点滅/60~90時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用 内蔵充電池使用
付属品Micro USBケーブル(20cm) 本体質量(g)約34(電池含む) 加工本体:シリコン加工 寸法(幅W×長さL)(mm)約28.0×170.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度Φ5mm3色切替LED×2個 使用電池リチウムポリマー充電池/3.7V/400mAh(内蔵) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 電球の種類LED 点灯時間(時間)【点灯】赤:約20、緑:約30、青:約21、【点滅】赤:約60、緑:約80、青:約90 落下耐久(m)1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

おすすめ人気ランキング