懐中電灯・ライト :「type c マグネット」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX-314R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF 質量(g)61 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:220 明るさ(Lm)光源(約)220~10 照射距離(m)最大:(約)46 連続点灯時間(時間)2~23 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能 付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB) 質量(g)94 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9 光束(Lm)500 明るさ(Lm)約500~30 照射距離(m)約176 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5~21 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15) 質量(g)280 直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)1100~100 照射距離(m)323 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)4~29 落下耐久(m)2
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250~60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3~83 落下耐久(m)2
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷