懐中電灯・ライト :「自転車ライト usb」の検索結果
関連キーワード
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+ステンレス
寸法(mm)40×30×40
質量(g)33
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/500mA
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。