11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品取付ねじ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)(最大)57 寸法(横×縦)(mm)190×57
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュライトのヘッド部に装着することで、交通誘導灯として使えます。
適合本体単1形電池使用タイプ 質量(g)51
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体: アルミ合金 使用電球LED 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラッシュライト用の保護カバーです。
材質ナイロン 仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応 適合本体SP2P、SP22、SP+P 質量(g)17 ベルト幅(mm)(最大)57 寸法(横×縦)(mm)160×40
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 電源単4形乾電池(1個)付属 全長(mm)81 付属品ストラップ 材質本体: アルミ合金 質量(g)24 外径(Φmm)12.7 全光束(Lm)37 使用電球LED 連続点灯時間1時間45分 耐水性× 光束(Lm)37 照射距離(m)55 点灯時間最大1時間45分 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)