懐中電灯・ライト :「cobライト」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120
連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)9000
明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300
電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。