8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

502511 Powerbank LED LENSER 動画あり
LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)28 全長(mm)103 高さ(mm)41 質量(g)126 保護等級IP65 バッテリー容量(mAh)4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

503146 LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 動画あり
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0438 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)150 質量(g)165 径(Φ)35 保護等級IP68 色温度(K)6000~7500 充電方式USB-C 光束(Lm)1200/700/300/25 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2753 本体寸法(mm)Φ35×151 本体質量(g)約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×151 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番65-1955-20 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2749 本体寸法(mm)Φ45×163 本体質量(g)約187(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×163 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15 アズワン品番65-1955-17 照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

502187 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER 動画あり
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番257-2752 本体寸法(mm)Φ45×170 本体質量(g)約219(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)45×170 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15 アズワン品番65-1955-18 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
19,980 税込21,978
欠品中

503101 LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSER 動画あり
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C トラスコ品番708-0445 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)131 質量(g)116 径(Φ)36 保護等級IP68 色温度(K)4500~5500 充電方式USB-C 光束(Lm)750/350/100/25 点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18 落下耐久(m)2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷