懐中電灯・ライト :「蛍光塗料」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED LENSERP7R Work UV
バッテリーインジゲーター付きです。 IP68の高い防塵防水性能です。
用途UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。 UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。 付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター トラスコ品番333-4901 材質アルミニウム 全長(mm)170 外径(Φmm)45 保護等級IP68 充電時間4.5 色温度(K)3700~4000 光源色暖色/UV 明るさ(Lm)1200 照射距離(m)240 落下衝撃(m)3 最大点灯時間60時間
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷