懐中電灯・ライト :「紫外線硬化 ライト」の検索結果
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168
質量(g)187.5(電池含まず)
電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)
光源UV LED、CREE XP-L LED
紫外線波長(nm)365
明るさ(Lm)白:800
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。