懐中電灯・ライト :「特殊 乾電池」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
電源単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質(本体)アルミ 質量(g)75(電池含む) 種類3灯タイプ 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 連続点灯時間約15時間 電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時) 耐水性防滴仕様
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
電源単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質(本体)アルミ 質量(g)85(電池含む) 種類9灯タイプ 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 電池寿命約5時間(新品アルカリ電池使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷