絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(129)
  • LED LENSER(110)
  • ストリームライト(96)
  • エスコ(92)
  • GENTOS(80)
  • Hydrangea(41)
  • ELPA(39)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • 日動工業(30)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • コンテック(20)
  • TRUSCO(18)
  • PELICAN(ペリカン)(18)
  • Nicron(ニクロン)(17)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(16)
  • GLOBAL&LOCAL(15)
  • マグライト(13)
  • Mag-Lite(13)
  • プリンストン(12)
使用電池
  • 使用電池単4(1)
  • 使用電池専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
防水性能
  • 防沫(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト_ペン型 サンワサプライLEDライト_ペン型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-C光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1粒防水性IPX4照射距離(m)約80調光範囲2段階強→弱→点滅
LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式サンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト