絞り込み
使用電池
単4(1)
専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防沫(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
アルミ
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(95)
- GENTOS(78)
- ELPA(40)
- FENIX(フェニックス)(37)
- TRUSCO(32)
- 日動工業(27)
- ストリームライト(26)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(21)
- Hydrangea(20)
- エスコ(18)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- 東芝(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- Mag-Lite(12)
- ブランドをもっと見る

LEDライト_ペン型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。セット内容本体、充電用USBケーブル、専用バッテリー、取扱説明書材質アルミ使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-CLED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1防水性IPX4照射距離(m)約80電球の種類LED調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.7コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメンエコロジー商品省エネ