懐中電灯・ライト :「耐衝撃」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67 イエロー 連続使用時間(時間)約155
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

ストリームライトプロポリマー4AA 1W-LED
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)42 連続使用時間(時間)約4
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67 ブラック 連続使用時間(時間)約155
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

ストリームライトストリームライトJR F-STOP
スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本 明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250 防水保護等級IPX4 付属品ナイロンホルスター 照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38 連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

ストリームライトスティンガーLED本体のみ
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
明るさ(Lm)180 付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702) 連続使用時間(時間)2
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85 付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702) 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)10
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 材質耐衝撃ポリマー樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)30 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AA
エコ商品
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 トラスコ品番573-9875 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X アズワン品番67-2185-02
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷