懐中電灯・ライト :「蓄電池」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック
幅(mm)57
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電源4.5
保護等級IPX7
明るさ(Lm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)5
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)188
保護等級IPX4
外径(mm)109
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)16
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)500(High)、40(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)アルミニウム
付属品リチウム電池CR123A、ホルスター
LEDC4LED
照射距離(m)165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。
ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。
折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)
防水保護等級IP67
付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)
最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)
充電時間(時間)約10
照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)
連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)130
連続使用時間(時間)3
材質(レンズ)耐熱ガラス
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)130
色ブラック
連続使用時間(時間)3
材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。
L型ヘッドタイプ。
大型クリップと吊り下げリング付き。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。
防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)170
連続使用時間3時間45分
材質(レンズ)耐熱ガラス
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)
明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
材質(ボディ)航空機用アルミ合金
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
スポットビームとフロードモード。
アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本
明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250
防水保護等級IPX4
付属品ナイロンホルスター
照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38
連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池
明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)
色イエロー
防塵防水性能IP67
付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本
充電時間(時間)9
照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000
付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ
性能防水:IPX8
全長(mm)172
色イエロー
材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂
質量(g)691
使用電池専用リチウムイオン電池
光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38
アズワン品番67-9301-73
点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84
ヘッド寸法(mm)外径:92
最大点灯時間84
光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000
付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ
性能防水:IPX8
全長(mm)172
色イエロー
材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂
質量(g)691
使用電池専用リチウムイオン電池
光束(Lm)高/1400、中/600、低/38
アズワン品番67-5249-16
点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84
ヘッド寸法(mm)外径:92
最大点灯時間84
光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
色ブラック
全長(cm)18
防水性IPX4
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池74175
質量(g)262
連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)
光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)
照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)185
付属品ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)2
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます
。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95
付属品ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)2
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。
ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。
机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
明るさ(Lm)180
付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)
連続使用時間(時間)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。
高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。
ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85
付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)
連続使用時間(時間)2
充電時間(時間)10
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。