懐中電灯・ライト :「タジマ懐中電灯」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単4形電池3本 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
8,098 税込8,908
当日出荷