懐中電灯・ライト :「電池 CR123」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー 仕様ストラップ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 外径(mm)29
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUREFIREG2ZX
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4678 質量(g)122 全光束(Lm)320 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間 電球の種類LED
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

SUREFIREG2XLE
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4677 質量(g)125 全光束(Lm)400(強)15(弱) 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属 全長(mm)98 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合 トラスコ品番855-7500 質量(g)83.6 光源色 外径(mm)28 明るさ(Lm)400 照射距離(m)86 2018年トラスコ掲載ページ7 1023 連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱) 最大点灯時間1.25時間
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷