懐中電灯・ライト :「吊り下げ」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース
使用温度範囲(℃)5~45
電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh
本体質量(g)210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137
定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)
アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。