商品豆知識
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルター
トラスコ品番364-8804
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)225
色ライトグレー
電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah
電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah
外径(Φmm)63
充電時間6.5時間
色温度(K)5000
光源色昼白色(5000k)
明るさ(Lm)150
最大点灯時間6.5時間
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型
色温度(K)6000
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に
付属品USBケーブル(TYPE-C)
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)
光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に
仕様屋内型
付属品USBケーブル
色黒
質量(g)81
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307
色温度(K)6000
照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8
寿命約300回
使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60
点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)
光源色昼白色
充電電圧(V)DC5-2A(USB)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164
充電時間(時間)2
平均寿命(時間)【球】40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3
照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類LED
付属品ACアダプター、充電器
質量(g)255
タイプ屋外型
明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)37×301
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命約500回
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2200
照射角(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。