懐中電灯・ライト :「屋外用 電球」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
色黒
質量(g)31
タイプ屋内・屋外兼用型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146
色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20
寿命50000時間
使用環境温度(℃)5~40
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色ワイド:昼光色
防水性IPX4
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30
連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10
照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類LED
付属品ACアダプター、充電器
質量(g)255
タイプ屋外型
明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)37×301
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命約500回
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2200
照射角(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。