懐中電灯・ライト :「長押し フック」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷