懐中電灯・ライト :「LEDライト 3W」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属)
外径×全長(mm)68×205
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)330
全光束(Lm)100
使用電球LED
充電時間(時間)12
耐水性なし
光束(Lm)100
照射距離(m)60m
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に
付属品USBケーブル(TYPE-C)
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)
光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
充電式なので、コードが邪魔になりません。
厚さ35mmで薄型コンパクト。
フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED
トラスコ品番162-3607
種別充電式
厚さ(mm)35
質量(g)205
アズワン品番65-0557-99
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。