懐中電灯・ライト :「カイト」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)147 質量(g)約40(乾電池別) 最大径(Φmm)41 連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約2870(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムポリマー 充電時間(分)約20 バッテリー容量(mAh)120 光束(Lm)約250 点灯時間約2時間(強モード時)
1個
569 税込626
当日出荷

充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電方式Type-C充電 光色昼光色 電球の種類LED
1個
854 税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続点灯時間は約25時間 明るさはメーカー旧製品(LF-230)の約6倍、約48ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)154 ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)174 ホワイト 質量(g)約76(乾電池別) 最大径(Φmm)約50 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約870(100cm) 光束(Lm)約58 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)198 質量(g)約110(乾電池別) 最大径(Φmm)70 連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7280(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷


オーム電機LED懐中ライト
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165 質量(g)約62(乾電池別) 最大径(Φmm)約41 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります) 光源白色LED使用(LED交換はできません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800 光束(Lm)約50 電球の種類LED
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等 質量(g)60(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95 使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属) LED色赤色LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)19 本体寸法(mm)全長127 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルミニ ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102 電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属) 全光束(Lm)約72 直径×長さL(Φmm×mm)60×198 光源白色LED使用(LED交換不可) 色(ボデー)ホワイト 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ 材質アルミ 直径×長さL(Φmm×mm)16×133 保護等級IPX7 使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります 電球の種類白色LED×1灯
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4814 全長(mm)152 ブラック 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 外径(Φmm)15 保護等級IP54 機能点滅、SOS点滅モード有り 縦(mm)17.5 横(mm)15 明るさ(Lm)300 照射距離(m)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8 照射角度(°)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式。懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 スパイラル 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)昼光色強:320/弱:50、ランタン:30 光色昼光色、電球色 点灯時間約2~12時間
1個
1,804 税込1,984
翌々日出荷

仕様電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::674g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:D-Cell●長さ:254 mm●2、3又は4 DセルMaglite
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4776 材質ABS樹脂 全長(mm)254 オレンジ 高さ(mm)254 質量(g)538 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)48 保護等級IP54 充電時間(時間)4 LEDSMD 明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱) 耐衝撃IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)7 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::49g●危険領域:なし●範囲:31 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini R3●ヘッド直径:19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

充電式。アルミ懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180 光色昼光色 点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約160時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約98(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約160時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)70×197
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約30時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約45(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約30時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)47×153
1個
779 税込857
4日以内出荷

仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g)79(電池なし) 範囲(mm)138 全光束(Lm)172 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルXL200 ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g)109(電池なし) 範囲(mm)182 全光束(Lm)310 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)27 本体寸法(mm)全長134 電球LEDタイプ 使用電池CR123A×2本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-TAC ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)懐中電灯付防災センサーライト
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1 材質ABS 寸法(mm)45×136×35
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り 質量(g)13(電池なし) 範囲(mm)61 全光束(Lm)37 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)13 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire Mini ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:2 x AA●重量バッテリを含む::118g●危険領域:なし●範囲:141 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini Maglite AA●ヘッド直径:25mm
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
付属品USB-C充電ケーブル トラスコ品番692-9892 幅(mm)32 全長(mm)135 高さ(mm)25 奥行(mm)135 明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱) 最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷