懐中電灯・ライト :「クリップ 黒」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
質量(g)約85(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9
実用点灯時間約5時間
電球の種類LED
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)
質量(g)約150(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番8-6865-02
実用点灯時間約20時間
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
質量(g)約85(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
実用点灯時間約15時間
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
色ブラック
アズワン品番62-2931-06
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×1本
寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)
質量(g)約35(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
実用点灯時間約6時間
電球の種類LED
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)395 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ
質量(g)45
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5
光源UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約120
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用
仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯
付属品USBケーブル
色ブラック・オレンジ
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)150
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防沫
材質アルミボディ
付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付
エスコ品番EA758SG-10
寸法(mm)Φ15×90
質量(g)30(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃性
光源LED球(電球寿命3万時間)
照射モード点灯
電池寿命約2時間15分
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)35
照射距離(m)38
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個
材質本体:アルミ、クリップ:スチール
全長(mm)140
色BB×ブラック
使用電池単四電池×2
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む)
電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)
保護等級IP68
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28
RoHS指令(10物質対応)対応
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色ブラック
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-1
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質ABS
長さ(mm)105
寸法(mm)105×30×13
質量(g)43
連続使用時間(時間)10~60
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)500
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)2
光束(Lm)パワー:220 / ロー:60
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0854
全長(mm)150
色ブラック
本体質量(g)約55(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×150
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番65-1955-08
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類LED
色ブラック
使用電池充電池
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
材質ABS
寸法(mm)170×20×25
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間(時間)約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
設置場所屋内外兼用
ボディーカラーグレイブルー
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
電球の種類LED
1個
¥839
税込¥923
欠品中
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
色ブラック・ピンク
質量(g)58
電源リチウムイオンバッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
LEDSMD LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3
明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)
点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番244-0852
全長(mm)164
色ブラック
本体質量(g)約62(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×164
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番65-1955-15
照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
電源単4×1本
明るさ(Lm)250
防塵防水性能IP64
材質(本体)アルミニウム
付属品キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)15×15×15×70
質量(g)約15(電池除く)
光源チップ型LED1灯
ボディーカラーブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間1h(High)
落下衝撃(m)1m
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0843
全長(mm)103
色ブラック
本体質量(g)約36(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×103
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-07
照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単3形乾電池×1個
トラスコ品番697-5202
材質本体:アルミ
全長(mm)95
色ブラック
保護等級IPX6
外径(mm)20
明るさ(Lm)135
点灯時間(時間)4
1本
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容帽子クリップ
質量(g)17
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ7 1012
連続点灯時間(時間)36
最大点灯時間36時間
コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト
電球の種類LED
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは353ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約55(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
光束(Lm)約353
照射距離(m)約98
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番244-0848
全長(mm)120
色ブラック
本体質量(g)約44(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×120
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-14
照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
トラスコ品番251-3076
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)146
電源(V)単4形乾電池(2個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単4形乾電池(2個)付属
保護等級IPX4
色(本体)黒
外径(mm)16
明るさ(Lm)139
照射距離(m)29m
最大点灯時間4時間15分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED
付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル
寸法(mm)Φ16.5/14.8×164
色ブラック・グリーン
質量(g)47.2(電池除)
等級CE、RoHS
電源充電式
使用温度(℃)-10~40
防塵防水性能IPX4
材質(ボディ)アルミニウム
充電時間(時間)約2.5
モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF
明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150
照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)
点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間
耐衝撃IK07
充放電回数(回)約500
最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64
照射角度(°)<トップライト>20
USBMicro-B USB
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは150ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで5時間、LOWモードで15.5時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約37(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約20×90(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約5(HIGHモード)、約15.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
光束(Lm)約150
照射距離(m)約66
取扱説明書(1.21MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
次へ
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。