懐中電灯・ライト :「吊り下げ」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ 質量(g)約125(電池・カラビナ除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100 電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182 電源単4形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン 光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182 照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷