懐中電灯・ライト :「吊り下げ」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式
全長(mm)268
色黒
材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂
質量(g)500
全光束(Lm)20000
バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)
色温度白色(6000K)
使用電池リチウムイオン電池
サイズ(mm)268×72×56
防水性IPX4
電球の種類LED
1式
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン
光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182
照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。