懐中電灯・ライト :「災害用ライト」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
5つの発光モードが使える多機能ライト
1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載
アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
使用電池単3乾電池 × 3本
明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20
防水性IPX4
仕様業務用
付属品テスト用電池3本
質量(g)約396(電池含む)
点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯
耐衝撃性1m
照射距離(m)最大約200
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。