懐中電灯・ライト :「耐衝撃」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池×1 明るさ(Lm)最大2000 長さ(mm)162 防塵防水性能IP68 LEDLUMINUS SST40×1 充電方式Type-C充電式 照射距離(m)最大498 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)62013 奥行(mm)40 質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む) モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 ブラック
1台
14,980 税込16,478
当日出荷