懐中電灯・ライト :「耐衝撃」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様80lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5874
セット内容Oリング、Keyリング
質量(g)14.5
外径×全長(mm)12×76
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)13.5
横(mm)15
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
特殊用途防水
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900
防塵防水性能IP68
LED米Luminus SST40
使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2
USBタイプ【充電】Type-C
照射距離(m)最大211
連続使用時間(時間)最大157
耐衝撃性1.5m
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4
質量(g)81(電池含まず)
モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大2000
色ブラック
直径×長さ(mm)29×128.6
防塵防水性能IP68
質量(g)本体109、電池含む190
LEDLuminus SST40 × 1
照射距離(m)最大130
光度(cd)3200
耐衝撃性能1.5m
モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(本体へ直接)
付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)本体:73、充電池含む:123
本体寸法(mm)121.5×24.5
保護等級防水
使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)
色温度(K)6500~7500
LEDOSRAMP9×1
モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS
明るさ(Lm)1200
防水保護等級IP68
照射距離(m)179
耐衝撃1.5m
色(ボデー)ブラック
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大1100
色ブラック
直径×長さ(mm)23.5×105
防塵防水性能IP68
質量(g)本体62、電池含む109
LEDCREE XPL-HI×1
照射距離(m)最大130
光度(cd)4200
耐衝撃性能1.5m
モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(電池へ直接)
付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池×1
明るさ(Lm)最大2000
長さ(mm)162
防塵防水性能IP68
LEDLUMINUS SST40×1
充電方式Type-C充電式
照射距離(m)最大498
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)62013
奥行(mm)40
質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)
モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
色ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書
色ブラック
質量(g)電池含まず:54、電池含む:80
連続使用時間(時間)60
使用電池18350リチウムイオン充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01
防塵防水性能IP68
LEDOSRAM P9×2
耐衝撃性1.5m
モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS
明るさ(Lm)最大1800
照射距離(m)最大:132
電球の種類LED
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1
質量(g)本体:146/充電池含む:218
寸法(Φmm×Lmm)44.5×135
保護等級防水
連続使用時間(時間)約120
LEDCREE XHP70.2 × 1
モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS
光度(cd)21000
明るさ(Lm)4500
使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)
防水保護等級IP68
照射距離(m)290
耐衝撃1.5m
色(ボデー)ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見たままの色を忠実に再現する高演色CRI90ペンライトです。色を観察する必要のある臨床検査、美術品鑑定、理科実験、園芸、デザインなどあらゆるシーンで活躍します。日亜化学219CLED搭載、ボディは高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用、最高保護等級の防塵防水等級IP68とハードな使用にも耐える仕様です。
付属品本体、テスト用単4電池×2、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書
寸法(mm)Φ14.8×L140
質量(g)本体のみ:23、電池含む:48
色温度(K)4000
使用電池単4電池×2(最大連続使用時間80時間)
防塵防水性能IP68
LED日亜化学219C×1
耐衝撃性1.5m
モードHigh:200-400lm(10min+2.3h) Med:50lm (13h) Low:10lm (34h) Eco:2.5lm(80h) SOS:20lm
明るさ(Lm)最大200
照射距離(m)55
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途防水
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
電球の種類LED
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)92×171.5×181.4
色イエロー
質量(g)691
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強、中、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38
防水性IPX8(水深2m)
照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200
照射方式スポットビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。