懐中電灯・ライト :「耐衝撃」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
電池6本または3本でも使える
材質アルミ
色黒
質量(g)約195(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825
材質アルミニウム
全長(mm)197
色グレー
電源(V)単3形電池×3本(付属)
電源単3形電池×3本(付属)
外径(mm)32
明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1376
材質プラスチック
幅(mm)58
高さ(mm)188
奥行(mm)26
電圧(V)3.7
消費電力(W)8
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)2600
光源色2500~6500K
充電時間(時間)4
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲80°
演色指数(Ra)CRI:95
最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)
落下耐久(m)1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)62.4(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)
照射モード強、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
サイズ(mm)21.1×114.3
明るさ(Lm)強:500、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)強:90、弱:30
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
¥9,390
税込¥10,329
8日以内出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1374
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)166
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)3.5
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)2600
光源色5700K
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)352(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
直径×長さL(Φmm×mm)41×213
色温度(K)3000
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)
連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性1m
LED寿命(時間)50000時間
明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140
光色温白色
防水性IPX4
照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134
照射方式散光
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1セット(1セット)
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。