懐中電灯・ライト :「耐衝撃」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品2m充電コード
トラスコ品番566-1965
材質強化樹脂
幅(mm)42
全長(mm)345
色ブラックグレー
高さ(mm)345
奥行(mm)27
使用電池リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)最大約4
明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)
最大点灯時間最大約14時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。
付属品専用AC電源アダプター 5V 1A
材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート
寸法(mm)229×52×40
質量(g)271
バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh
充電時間約2.5時間
LEDCOB本体正面6W/上部3W
明るさ(Lm)最大600
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。
底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
長さ(mm)153
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約153(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的!
本体底部にフックとマグネット付き。
明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120
質量(g)238
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700-6000
充電時間(時間)4
アズワン品番64-9675-35
使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10
防水保護等級IP54
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)Ra80
バッテリー寿命500回
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。