懐中電灯・ライト :「電池 LR44」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
日亜化学工業製 紫外線 UV-LED 1灯使用。こだわりの日本製 LED ブラックライト。自社設計製造のオリジナルモデル。本体及び基板の設計はメーカーの完全オリジナルです。ボディは熟練の職人により製造されています。ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で製造しています。ボディにアルマイト塗装を施し耐久性を向上させています。テール部分を緩めてON、締め付けてOFF。携帯中の部品の脱落の心配がありません。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●サイズ:直径/19mm、長さ/52mm●重量:22g(電池含む)●電池:LR44 ボタン電池4個使用(電池付属)
アズワン品番65-8101-42
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個
寸法(mm)Φ13×70
電球の種類LED
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役
照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm)60(集光ライト時)
質量(g)約27(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)
光束(Lm)約22
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED
使用電池LR-44×3個(別売)
光束(Lm)15
材質アルミ・シリコン
質量(g)28
寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21
連続点灯時間(時間)2.5
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源ボタン形電池(LR-44×4個)付属
全長(mm)67
仕様IP×4
トラスコ品番440-1344
材質(本体)ポリカーボネイト
質量(g)30
外径(Φmm)18
全光束(Lm)12
使用電球LED
点灯時間4時間
ビーム距離(m)17
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。