懐中電灯・ライト :「a4 ガラス」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能 アズワン品番65-9338-84
1箱(24本)
4,800 税込5,280
翌々日出荷